Beli mesin air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Pompa Air Elektrik Diaphragm Pump (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Pompa Air Elektrik Diaphragm Pump (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    Pompa ini menggunakan sistem diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk menghisap masuk dan mendorong keluar air dalam ruang pompa, dengan daya semburan yang sangat kuat. Gunakan pompa air elektrik dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Power (W): 72
    • Dimensions (mm): 165 x 100 x 62
    • Thread Diamater for Hose (mm): 11
    • Electric Current (A): 6
    • Material: Plastik ABS
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 6
    • Pressure (psi): 130
  2. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  3. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  4. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  6. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp999.900

    DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Sumur Dangkal
  9. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Single Suction Volute S Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Single Suction Volute S Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    As the product is heavy, a forklift or similar equipment may be required for unloading when shipped directly, and this must be provided by the customer.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 60
    • Installation Location: Indoor
    • Total Suction Head (m): -6(20°C)
    • Voltage (V): Three-phase 200/220
  10. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  11. Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Max. Engine (HP): 7.0
    • Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
    • Water Flow Speed (L/m): 600
  12. Non Brand Synthetic Grass (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Synthetic Grass (Rumput Sintetis)
    Deskripsi:
    Cara perawatan :- Di sapu- Di lap menggunakan tisu dll- Pakai vacum cleaner- Disiram dan di sikat pakai sapu lidi- Di jemur
  13. Wasser Multistage Centrifugal Booster Pump
    Mulai

    Rp10.999.900

    Wasser Multistage Centrifugal Booster Pump
    atribut:
    • Box Dimensions (mm): 487x252x342
    • Material: Stainless Steel
    • Outlet Pipe (inch): 1
  14. Taffware Electric High Pressure Water Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware Electric High Pressure Water Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa air elektrik dari Taffware ini mampu memberikan daya semprot yang kuat. Dengan daya semprot yang kuat, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda membersihkan mobil, menyiram tanaman di taman, ataupun keperluan lainnya yang membutuhkan semprotan air
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.5x12.5x5
    • Maximum Pressure (MPa): 0.48
    • Thread Diamater for Hose (mm): 11
    • Voltage (V): 12
    • Material: Plastik ABS
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 3,5
  15. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  16. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
Daftar Harga mesin air Terbaru October 2026
Taffware Pompa Air Elektrik Diaphragm Pump (Pompa Diafragma)Rp109.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp999.900
interNasional Pump Water for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp2.999.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)